シヤチハタ
Xスタンパー
【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスA型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー
シリーズ
Xスタンパー
インク色
黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
書体
楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流
印面サイズ(mm)
13×27
対応オプション
ビジネス用キャップレス補充インキ:XLR-RC-K/XLR-RC-R/XLR-RC-B/XLR-RC-G/XLR-RC-OR/XLR-RC-V
グリーン購入法
適合
オーダー方法
WEBオーダー
印面種別
浸透印
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※従来のXスタンパー用補充インキ(XLR-11、XLR-20、XLR-30、XLR-60N)はご使用いただけません。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。印字レイアウトの最大文字数をご確認ください。
※対応文字はJIS第一水準・JIS第二水準の漢字、ひらがな・カタカナ・英数字・記号です。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70450434
X2-AC
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません