【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスE角型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスE角型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスE角型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスE角型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスE角型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスE角型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ
シリーズXスタンパーインク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(mm)16×16対応オプションビジネス用キャップレス補充インキ:XLR-RC-K/XLR-RC-R/XLR-RC-B/XLR-RC-G/XLR-RC-OR/XLR-RC-Vグリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※従来のXスタンパー用補充インキ(XLR-11、XLR-20、XLR-30、XLR-60N)はご使用いただけません。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。印字レイアウトの最大文字数をご確認ください。
※対応文字はJIS第一水準・JIS第二水準の漢字、ひらがな・カタカナ・英数字・記号です。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70450459X2-ECカク
2,900
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする