キングジム
お知らせライト シングルタイプ
近づいた人にライトの点滅で注意喚起
段差や障害物への注意喚起に
立ち入り禁止区域への注意喚起に
生用品使用の注意喚起に
セット内容
TAL30 本体/表示シート(2種類各1枚)/取付補助板/取扱説明書(保証書付)
文字内容
注意
質量(g)
約200(電池含まず)
取付方式
貼りつけ、吊り下げ、巻きつけ
外形寸法(mm)
Φ112×D58
電源
単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
角度(°)
【感知】水平方向:約120、垂直方向:約110
電池寿命
約1年(1日あたり30回センサーが感知時)
動作湿度(%)
約5~80(非結露)
動作温度範囲(℃)
約5~35(非結露)
感知距離(m)
本体に向かう時:約1.5、本体正面を横切る時:約4.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70450854
TAL30ミト
¥
6,600
¥
898
¥
988
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
お知らせライト シングルタイプ
参考になった