カドにつけるお知らせライト

カドにつけるお知らせライト - キングジム

曲がり角の先からの接近をライトとブザーでお知らせ
ライトのみ/ライト+ブザーの2つの設定からお知らせの方法を選ぶことができます。
曲がり角での衝突防止に(片面発光)付属の取付補助板で鉄以外の面にも取り付けできます。
薄暗い通路の角の補助照明に(両面発光)
曲がり角の外側・内側に対応

セット内容TAL40 本体/表示ラベル(正面2枚、側面2枚)/取付補助板(2枚)/ 取扱説明書(保証書付)文字内容衝突注意質量(g)約300(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×6本(別売)角度(°)【感知】水平方向:約60、垂直方向:約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×26×216電池寿命約10カ月(1日あたり30回センサーが感知時)動作湿度(%)約5~80(非結露)動作温度範囲(℃)約5~30(非結露)感知距離(m)本体に向かう時:約1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70450863TAL40クレ
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カドにつけるお知らせライト
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする