卓上CO2モニター

卓上CO2モニター - キングジム卓上CO2モニター - キングジム卓上CO2モニター - キングジム卓上CO2モニター - キングジム卓上CO2モニター - キングジム卓上CO2モニター - キングジム

室内のCO2濃度・温度・湿度を数値化
インテリアに馴染みやすいシンプルデザイン
選べる2WAY電源USB給電・単4形アルカリ乾電池
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途
人が集まるところの感染症予防や室内の環境整備に
オフィスの会議室、学校の教室、飲食店、リビングルーム
セット内容CD10本体/USBケーブル/取扱説明書(保証書付)質量(g)約78(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)またはUSB給電(5V/500mA)温度範囲(℃)検出:-10~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×48×49測定ガスCO2電池寿命約7時間保存温度範囲(℃)-10~55検知方式NDIR式温度表示精度誤差 : ±1℃(10℃~40℃)、±2℃(-10℃~10℃&40℃~50℃)保存湿度(%)5~80湿度表示精度誤差 : ±5%(30%~95%)、±8%(20%~30%)補正機能誤差CO2表示:±(5%+50ppm)検出範囲CO2:400-5000ppm分解能(ppm)CO2検出:1湿度範囲(%)検出:20~95内容量1個
注意
※0℃以下では液晶の表示が薄くなったり、表示が消えたりすることがあります。40℃以上では液晶の表示が濃くなったり、ムラになったりすることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70450985CD10シロ
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする