オープンリングノート オプノ

オープンリングノート オプノ - リヒトラブオープンリングノート オプノ - リヒトラブオープンリングノート オプノ - リヒトラブオープンリングノート オプノ - リヒトラブオープンリングノート オプノ - リヒトラブオープンリングノート オプノ - リヒトラブオープンリングノート オプノ - リヒトラブオープンリングノート オプノ - リヒトラブ

書くときに気になりにくい超小径のリングノート。手が当たりやすい中央のリングはソフトタイプなので、ノートを開いた状態でもスムーズに筆記ができます。あけるときリーフの〇印を持ち、上下斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。とじるとき上下のリング(3個ずつ)をつまんで閉じます。(中央部のリングは、重なっているだけでロックしません。)

材質表紙/ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)、とじ具/ポリプロピレン、リーフ/上質紙サイズセミB5 S型枚数リーフ30枚穴数29最大収納枚数(枚)40内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70451606N2974-5イエロー65-1850-80
350
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
70451649N2974-16ベージュ65-1850-84
350
289
318(税込)
9日以内出荷
返品不可
70451615N2974-8ブルー65-1850-81
350
取扱い終了
70451624N2974-11ネイビー65-1850-82
350
取扱い終了
返品不可
70451633N2974-12ピンク65-1850-83
350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする