Alter
CAR-101 専用ソーラーパネル
CAR-101カメラ・モニターセット用のソーラーパネルのみ
用途
CAR-111Tx専用ソーラーパネル
付属品
ソーラーパネル、ソーラーパネル取付ブラケット、取付けネジセット、取扱説明書(保証書含む)
質量(g)
約410(本体・ケーブル)
ケーブル長(m)
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×150×15.5(ケーブル除く)
保護等級
IP55相当
バッテリー
内蔵:なし
動作温度(℃)
-20~60
アズワン品番
64-9111-96
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70452148
CAR-131So
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください