マルチボックス【クリア】

マルチボックス【クリア】 - クルーズマルチボックス【クリア】 - クルーズマルチボックス【クリア】 - クルーズ
(2件のレビュー)

用途に合わせて使えるシールが付属しています。
背面から開けられる仕様。
南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。

用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシール材質アクリル透明外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200アズワン品番65-1922-53投入口寸法(幅W×高さH)(mm)120×8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452796CR58002
5,200
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70452796
2024-02-19
用途: 店舗での義援金BOXとして
飲食業

特に問題はないのですが、セキュリティ用のワイヤーかけられるかな、というのが
商品写真で確認しづらかった。それ以外は見やすくて問題ありません。

対象商品 : 70452796
2023-03-30
用途: 募金箱
特定非営利活動法人三本の木医療・福祉・介護関連業

ウクライナ復興支援の募金箱を設置することになり、上司から、中身が一目で確認出来るクリアタイプが希望でした。お店のカウンターに置いても邪魔になることが無く、丁度良い大きさで、使い勝手も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする