曜日別特売

フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型

フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 - ODELIC(オーデリック)

均一で美しい面発光
空間に溶け込む薄型フォルム
電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト
天井にぴったり取付できます
配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください

光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)高さ(mm)45LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可取付方式簡易取付型内容量1台
注意
※コントローラー別売(Bluetooth)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
全17種類を絞り込む
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70461284OL291362BR-38~81103.539(100V)
51,80034,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461293OL291363BR-32~61103.533(100V)
49,80029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461309OL291411BR-52~12101.95.153(100V)
61,80038,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461318OL291412BR-45~10106.65.146(100V)
59,80036,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461327OL291413BR-52~12101.95.153(100V)
61,80038,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461336OL291414BR-45~10106.65.146(100V)
59,80036,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461345OL291415BR-38~81103.539(100V)
51,80032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461354OL291416BR-32~61103.533(100V)
49,80033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461363OL291417BR-52~12101.95.153(100V)
65,80039,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461379OL291418BR-45~10106.65.146(100V)
63,80037,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461388OL291419BR-38~81103.539(100V)
55,80034,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461397OL291420BR-32~61103.533(100V)
53,80033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461406OL291421BR-52~12101.95.153(100V)
65,80039,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461415OL291422BR-45~10106.65.146(100V)
63,80037,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461424OL291423BR-38~81103.539(100V)
55,80034,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461433OL291424BR-32~61103.533(100V)
53,80033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65889358OL291363BR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)32~61103.533(100V)
49,80029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする