ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト 光色切替調光
スイッチひとつで簡単光色切替&調光
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート
カバー
樹脂(乳白)
高さ(mm)
31
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・光色切替
取付面位置
壁・天井・傾斜(90°)
起動様式
位相制御
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70461729
OL291140R
11.3
白熱灯100Wクラス
78.7
0.5
12(100V)
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461738
OL291141R
11.3
白熱灯100Wクラス
78.7
0.5
12(100V)
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461747
OL291142R
8.3
白熱灯60Wクラス
62.6
0.4
9(100V)
¥
11,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461756
OL291143R
8.3
白熱灯60Wクラス
62.6
0.4
9(100V)
¥
11,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください