LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色

LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色
すべての光色で100%まで明るくできます

仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)タイプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※コントローラー別売(Bluetooth)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70461765OL291366BR0.51503111.386.7
14,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461774OL291367BR0.51503111.386.7
14,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461783OL291395BR0.71503011.386.7
15,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461799OL291396BR0.71503011.386.7
15,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461808OL291431BR1.73004313.6100
27,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461817OL291432BR1.73004313.6100
27,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする