フラットプレート LEDシーリングライトΦ300

フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 - ODELIC(オーデリック)

玄関ホールに最適
ワークスペースなどにもおすすめ

カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)300高さ(mm)43タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス演色指数(Ra)94アルミダイカスト再生紙使用マーク適合内容量1台
全19種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70461826OL251726R155000昼白色95.318(100V)
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461835OL251727R152700電球色86.618(100V)
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461844OL251728R155000昼白色95.318(100V)
22,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461853OL251729R152700電球色86.618(100V)
22,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461869OL251730R15.25000昼白色9426(100V)
24,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461878OL251731R15.22700電球色85.526(100V)
24,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461887OL251732R15.25000昼白色9426(100V)
24,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461896OL251733R15.22700電球色85.526(100V)
24,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461905OL251734R155000昼白色95.315(100V)
34,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461914OL251735R152700電球色86.615(100V)
34,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461923OL251736R155000昼白色95.315(100V)
34,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461939OL251737R152700電球色86.615(100V)
34,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461948OL251746R15.25000昼白色9426(100V)
26,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461957OL251747R15.22700電球色85.526(100V)
26,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461966OL251748R15.25000昼白色9426(100V)
26,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461975OL251749R15.22700電球色85.526(100V)
26,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461984OL251855R153500温白色9018(100V)
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461993OL251856R15.23500温白色88.826(100V)
24,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462009OL251857R153500温白色9015(100V)
34,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする