フラットプレート LEDシーリングライト □300

フラットプレート LEDシーリングライト □300 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □300 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □300 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □300 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □300 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □300 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □300 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □300 - ODELIC(オーデリック)

玄関ホールに最適
ワークスペースなどにもおすすめ

長さ(mm)300幅(mm)300カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9高さ(mm)43タイプLED一体型消費電力(W)15.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)26(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94アルミダイカスト傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合内容量1台
全8種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70462018OL251738R5000昼白色94オフホワイト1430
25,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462027OL251739R2700電球色85.5オフホワイト1300
25,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462036OL251740R5000昼白色94ブラック1430
25,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462045OL251741R2700電球色85.5ブラック1300
25,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462054OL251742R5000昼白色94木調ナチュラル1430
26,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462063OL251743R2700電球色85.5木調ナチュラル1300
26,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462079OL251744R5000昼白色94木調ウォールナット1430
26,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462088OL251745R2700電球色85.5木調ウォールナット1300
26,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする