ODELIC(オーデリック)
フラットプレート LEDシーリングライト □150
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ
60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
30
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
11.6
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
12(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100Wクラス
調光方式
連続100-1%・位相制御
演色指数(Ra)
94
枠
アルミダイカスト
取付面位置
壁・天井・傾斜(90°)
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
全8種類を絞り込む
色温度(K)
2700
5000
光源色
昼白色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.8
76.7
光束(Lm)
810
890
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70462289
OL251762R
5000
昼白色
76.7
オフホワイト
890
¥
12,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462298
OL251763R
2700
電球色
69.8
オフホワイト
810
¥
12,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462307
OL251764R
5000
昼白色
76.7
ブラック
890
¥
12,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462316
OL251765R
2700
電球色
69.8
ブラック
810
¥
12,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462325
OL251766R
5000
昼白色
76.7
木調ナチュラル
890
¥
13,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462334
OL251767R
2700
電球色
69.8
木調ナチュラル
810
¥
13,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462343
OL251768R
5000
昼白色
76.7
木調ウォールナット
890
¥
13,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462359
OL251769R
2700
電球色
69.8
木調ウォールナット
810
¥
13,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください