曜日別特売

フラットプレート LEDシーリングライト □120

フラットプレート LEDシーリングライト □120 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □120 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □120 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □120 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □120 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □120 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □120 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □120 - ODELIC(オーデリック)

ダウンライトを代替できるフラットな光
補助照明としても活用できるコンパクトサイズ

カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.6直径(Φmm)120高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)6.4ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)7(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94アルミダイカスト取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合内容量1台
全8種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70462587OL251784R5000昼白色81.2オフホワイト520
10,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462596OL251785R2700電球色75.7オフホワイト485
10,400
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
70462605OL251786R5000昼白色81.2ブラック520
10,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462614OL251787R2700電球色75.7ブラック485
10,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462623OL251788R5000昼白色81.2木調ナチュラル520
11,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462639OL251789R2700電球色75.7木調ウォールナット485
11,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462648OL251790R5000昼白色81.2木調ナチュラル520
11,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462657OL251791R2700電球色75.7木調ウォールナット485
11,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする