フラットプレート LEDシーリングライト Φ120

フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 - ODELIC(オーデリック)

ダウンライトを代替できるフラットな光
補助照明としても活用できるコンパクトサイズ

用途トイレ用仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)6.4ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8(100V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス演色指数(Ra)94アルミダイカスト調光の可否人感センサーON・OFF型(連動不可)再生紙使用マーク適合内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70462666OL291444R5000昼白色96615
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462675OL291445R2700電球色85.9550
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする