LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム
ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94布張りセードカバーアクリル(乳白)高さ(mm)112質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)~45仕様調光器不可直径(Φmm)596取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70463506OL251669BCR47~12105.348(100V)アイボリー
68,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70463515OL251670BCR42~1010443(100V)アイボリー
63,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70463524OL251671BCR36~8104.437(100V)アイボリー
58,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70463533OL251672BCR47~12105.348(100V)チノベージュ
68,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70463549OL251673BCR42~1010443(100V)チノベージュ
63,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70463558OL251674BCR36~8104.437(100V)チノベージュ
58,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする