LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン
落ち着いた印象を空間にもたらします
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバー木材(エボニーブラウン色・樹脂(クローム色)飾付)LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)~45(可能)仕様調光器不可再生紙使用マーク適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
幅(Φmm)
高さ(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70464434OL251120R42~10111.6--1102.543(100V)-
64,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464443OL251445R47~12112.9--1102.548(100V)-
69,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464459OL251446R36~8112.2--1102.537(100V)-
59,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464425OL251119R50~14110.455207291133.551(100V)クイック、グローブ:グローブ回転
73,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする