ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン
落ち着いた印象を空間にもたらします
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
カバー
木材(エボニーブラウン色・樹脂(クローム色)飾付)
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
仕様
調光器不可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
幅(Φmm)
高さ(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70464477
OL251120BCR
42
~10
111.6
-
-
110
2.5
43(100V)
-
¥
63,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464486
OL251445BCR
47
~12
112.9
-
-
110
2.5
48(100V)
-
¥
68,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464495
OL251446BCR
36
~8
112.2
-
-
110
2.5
37(100V)
-
¥
58,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464468
OL251119BCR
50
~14
110.4
5520
729
113
3.5
51(100V)
クイック、グローブ:グローブ回転
¥
72,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください