ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました
上質で落ち着いたデザインです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様
調光器不可
カバー
アクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色)
質量(kg)
2
直径(Φmm)
590
高さ(mm)
129
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
演色指数(Ra)
94
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70464608
OL251209R
42
110.4
43(100V)
4640
~10
¥
58,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464617
OL251210R
30
112
31(100V)
3360
~6
¥
51,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464626
OL251451R
47
112.3
48(100V)
5280
~12
¥
63,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464635
OL251452R
36
111.6
37(100V)
4020
~8
¥
53,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください