ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました
上質で落ち着いたデザインです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色)
高さ(mm)
129
質量(kg)
2
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様
調光器不可
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
直径(Φmm)
590
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70464644
OL251209BCR
42
~10
110.4
43(100V)
¥
57,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464653
OL251210BCR
30
~6
112
31(100V)
¥
50,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464669
OL251451BCR
47
~12
112.3
48(100V)
¥
62,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464678
OL251452BCR
36
~8
111.6
37(100V)
¥
52,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください