ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
グローブを縁取る蔓とリーフをモチーフにしたアイアンワーク
アンティークな趣の優美な意匠が魅力です
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様
調光器不可
カバー
アクリル(スカボ調・銅線ブロンズ色古味飾付)
質量(kg)
2.3
直径(Φmm)
663
高さ(mm)
129
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
演色指数(Ra)
94
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70464723
OL251169BCR
42
110.2
37(100V)
4630
~10
¥
62,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464739
OL251170BCR
30
111.6
43(100V)
3350
~6
¥
55,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464748
OL251455BCR
47
112.1
31(100V)
5270
~12
¥
67,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464757
OL251456BCR
36
111.3
48(100V)
4010
~8
¥
57,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください