ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様
調光器不可
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
全7種類を絞り込む
消費電力(W)
30
36
42
47
適用畳数
~6
~8
~10
~12
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
カバー
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
高さ(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70464766
OL251134R
42
樹脂(マットホワイト色)
~10
104
112
2.5
43(100V)
¥
63,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464775
OL251439R
47
樹脂(マットホワイト色)
~12
105.3
112
2.5
48(100V)
¥
68,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464784
OL251440R
36
樹脂(マットホワイト色)
~8
104.4
112
2.5
37(100V)
¥
58,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464793
OL251459R
47
アクリル(乳白・樹脂クローム色飾付)
~12
113.8
112
2
48(100V)
¥
51,800
取扱い終了
返品不可
70464809
OL251460R
36
アクリル(乳白・樹脂クローム色飾付)
~8
110.5
99
1.9
37(100V)
¥
41,800
取扱い終了
返品不可
70464818
OL251499R
42
アクリル(乳白・樹脂クローム色飾付)
~10
112.3
112
2
43(100V)
¥
46,800
取扱い終了
返品不可
70464827
OL251500R
30
アクリル(乳白・樹脂クローム色飾付)
~6
110.6
99
1.9
31(100V)
¥
39,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください