ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
仕様
調光器不可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
選択してください
30
36
42
47
50
適用畳数
選択してください
~6
~8
~10
~12
~14
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
カバー
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
幅(Φmm)
高さ(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70464915
OL251100R
42
アクリル(乳白・木材白色)
~10
111.6
-
-
110
2.6
43(100V)
-
¥
64,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464933
OL251441R
47
アクリル(乳白・木材白色)
~12
112.9
-
-
110
2.6
48(100V)
-
¥
69,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464949
OL251442R
36
アクリル(乳白・木材白色)
~8
112.2
-
-
110
2.6
37(100V)
-
¥
59,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70464906
OL251099R
50
アクリル(乳白・木材白色)
~14
110.4
5520
770
113
3.5
51(100V)
クイック、グローブ:グローブ回転
¥
74,000
取扱い終了
返品不可
70464924
OL251247R
30
アクリル(サンドブラスト)
~6
107.3
-
-
129
1.9
31(100V)
-
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
70464958
OL251514R
36
アクリル(サンドブラスト)
~8
107.2
-
-
129
1.9
37(100V)
-
¥
39,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください