ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
コンセプトは空に浮かぶ雲
お子様の夢を育むユーモラスなデザインと様々な場所に使いやすい性能を備えたロングセラーです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様
調光器不可
カバー
アクリル(サンドブラスト)
質量(kg)
1.9
直径(Φmm)
600
高さ(mm)
154
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
演色指数(Ra)
94
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70465046
OL251251BCR
30
107.3
31(100V)
3220
~6
¥
36,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465055
OL251527BCR
36
106.9
37(100V)
3850
~8
¥
38,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください