ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(乳白)
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
仕様
調光器不可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
幅(Φmm)
高さ(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70465299
OL251218R
42
~10
112.3
-
-
112
1.9
43(100V)
-
¥
48,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465308
OL251219R
30
~6
110.6
-
-
99
1.8
31(100V)
-
¥
41,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465317
OL251613R
47
~12
113.8
-
-
112
1.9
48(100V)
-
¥
53,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465326
OL251614R
36
~8
110.5
-
-
99
1.8
37(100V)
-
¥
43,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465283
OL251217R
50
~14
113
5650
630
112
2.8
51(100V)
クイック、グローブ:グローブ回転
¥
56,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください