曜日別特売

LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

様々なインテリアに合わせやすいシンプルなフレームデザイン
内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)100高さ(mm)107質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45直径(Φmm)529取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
適用畳数
皮相電力(VA)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
フレーム
適用畳数
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70465509OL291551BR47樹脂(マットホワイト)~1248(100V)
41,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465518OL291552BR42樹脂(マットホワイト)~1043(100V)
37,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465527OL291553BR36樹脂(マットホワイト)~837(100V)
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465536OL291554BR30樹脂(マットホワイト)~631(100V)
31,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465545OL291555BR47樹脂(ライトナチュラル色)~1248(100V)
41,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465554OL291556BR42樹脂(ライトナチュラル色)~1043(100V)
37,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465563OL291557BR36樹脂(ライトナチュラル色)~837(100V)
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465579OL291558BR30樹脂(ライトナチュラル色)~631(100V)
31,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465588OL291559BR47樹脂(ウォールナット色)~1248(100V)
41,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465597OL291560BR42樹脂(ウォールナット色)~1043(100V)
37,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465606OL291561BR36樹脂(ウォールナット色)~837(100V)
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465615OL291562BR30樹脂(ウォールナット色)~631(100V)
31,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする