ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
グレード感のあるシンプルな木枠デザインシリーズ
やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(乳白)
高さ(mm)
129
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
~45
仕様
調光器不可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
フレーム
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
幅(Φmm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466078
OL251619R
47
木材(エボニーブラウン色)
~12
110.2
-
-
2.2
48(100V)
-
¥
60,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466087
OL251621R
47
木材(チェリー色)
~12
110.2
-
-
2.2
48(100V)
-
¥
60,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466096
OL251623R
47
木材(ナチュラル色)
~12
110.2
-
-
2.2
48(100V)
-
¥
60,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466044
OL251260R
50
木材(エボニーブラウン色)
~14
111
5550
636
3.2
51(100V)
クイック、グローブ:グローブ回転
¥
64,000
取扱い終了
返品不可
70466053
OL251263R
50
木材(チェリー色)
~14
111
5550
636
3.2
51(100V)
クイック、グローブ:グローブ回転
¥
64,000
取扱い終了
返品不可
70466069
OL251266R
50
木材(ナチュラル色)
~14
111
5550
636
3.2
51(100V)
クイック、グローブ:グローブ回転
¥
64,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください