ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様
調光器不可
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
1.7
直径(Φmm)
500
高さ(mm)
122
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
演色指数(Ra)
94
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466385
OL251816R
-
30
108.6
31(100V)
3260
¥
22,000
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466394
OL251823R
-
36
108.3
37(100V)
3900
¥
26,000
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466403
OL291345R
-
47
108.7
48(100V)
5110
¥
33,000
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466419
OL291346R
-
42
108.3
43(100V)
4550
¥
30,000
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68759078
OL251823R【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
36
108.3
37(100V)
3900
¥
26,000
¥
17,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください