ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(乳白)
高さ(mm)
122
質量(kg)
1.7
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様
調光器不可
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
直径(Φmm)
500
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466428
OL251816BCR
30
~6
108.6
31(100V)
¥
24,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466437
OL251823BCR
36
~8
108.3
37(100V)
¥
28,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466446
OL291345BCR
47
~12
108.7
48(100V)
¥
35,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
70466455
OL291346BCR
42
~10
108.3
43(100V)
¥
32,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください