ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(乳白)
高さ(mm)
122
質量(kg)
1.7
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
仕様
調光器不可
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
直径(Φmm)
500
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
全12種類を絞り込む
光源色
昼白色
温白色
電球色
消費電力(W)
28
33
39
44
色温度(K)
2700
3500
5000
適用畳数
~6
~8
~10
~12
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466464
OL251816LR
電球色
28
2700
~6
102.8
29(100V)
¥
19,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
70466473
OL251816NR
昼白色
28
5000
~6
116.4
29(100V)
¥
19,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月7日
70466489
OL251816WR
温白色
28
3500
~6
110.7
29(100V)
¥
19,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466498
OL251823LR
電球色
33
2700
~8
106
34(100V)
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466507
OL251823NR
昼白色
33
5000
~8
118.1
34(100V)
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
70466516
OL251823WR
温白色
33
3500
~8
113.3
34(100V)
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466525
OL291345LR
電球色
44
2700
~12
107.9
45(100V)
¥
30,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466534
OL291345NR
昼白色
44
5000
~12
122.5
45(100V)
¥
30,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466543
OL291345WR
温白色
44
3500
~12
110.2
45(100V)
¥
30,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466559
OL291346LR
電球色
39
2700
~10
105.6
40(100V)
¥
27,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466568
OL291346NR
昼白色
39
5000
~10
119.7
40(100V)
¥
27,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466577
OL291346WR
温白色
39
3500
~10
110.2
40(100V)
¥
27,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください