ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
角型のプレーンなデザイン
シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(乳白)
幅(mm)
590
高さ(mm)
119
質量(kg)
3.1
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様
調光器不可
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
長さ(mm)
590
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466586
OL251349R
50
~14
110.6
51(100V)
¥
69,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466595
OL251389R
39
~10
110.2
40(100V)
¥
54,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466604
OL251603R
44
~12
111.8
45(100V)
¥
59,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466613
OL251604R
34
~8
108.5
35(100V)
¥
49,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください