ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
角型のプレーンなデザイン
シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様
調光器不可
長さ(mm)
590
幅(mm)
590
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
119
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
演色指数(Ra)
94
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466629
OL251349BCR
50
110.6
51(100V)
5530
~14
¥
68,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466638
OL251389BCR
39
110.2
40(100V)
4300
~10
¥
53,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466647
OL251603BCR
44
111.8
45(100V)
4920
~12
¥
58,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466656
OL251604BCR
34
108.5
35(100V)
3690
~8
¥
48,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください