ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
澄んだ透明アクリルを贅沢に使った二重セード
エッジに映り込むリフレクションが端正な表情を作ります
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様
調光器不可
長さ(mm)
603
幅(mm)
603
カバー
アクリル(乳白・クローム色モール)
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
116
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
演色指数(Ra)
94
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466778
OL251391BCR
39
109.2
40(100V)
4260
~10
¥57,800
¥
35,980
¥39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466787
OL251487BCR
44
110.9
45(100V)
4880
~12
¥62,800
¥
38,980
¥42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466796
OL251517BCR
34
107.3
35(100V)
3650
~8
¥52,800
¥
32,980
¥36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください