ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
フラットで洗練された造形
シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(乳白)
幅(mm)
580
高さ(mm)
116
質量(kg)
3.1
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様
調光器不可
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
長さ(mm)
580
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70467094
OL251400BCR
39
~10
110.2
40(100V)
¥
53,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70467103
OL251409BCR
28
~6
109.6
29(100V)
¥
46,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70467119
OL251519BCR
50
~14
110.6
51(100V)
¥
68,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70467128
OL251615BCR
44
~12
111.5
45(100V)
¥
58,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70467137
OL251616BCR
34
~8
108.2
35(100V)
¥
48,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください