LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

フラットで洗練された造形
シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)幅(mm)580高さ(mm)116質量(kg)3.1LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%(リモコン別売)スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯傾斜天井取付角度(°)~45(可能)仕様調光器不可長さ(mm)580取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合内容量1台
全6種類を絞り込む
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
適用畳数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70467146OL251409LR電球色282700~6103.529(100V)
40,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70467155OL251409NR昼白色285000~6116.729(100V)
40,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70467189OL251616LR電球色342700~8102.635(100V)
42,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70467198OL251616NR昼白色345000~8115.235(100V)
42,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70467164OL251411LR電球色252700~4.5105.626(100V)
39,800
取扱い終了
返品不可
70467173OL251411NR昼白色255000~4.5116.426(100V)
39,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする