住宅用非常灯付LEDシーリングライト

住宅用非常灯付LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い木のあかり
和の設えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯
自己点検機能付
電池内蔵形(交換電池:BB-03050)
災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します

光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED+非常用LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94木材リモコン付属カバーアクリル(乳白)高さ(mm)112質量(kg)2.6LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45直径(Φmm)621取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※住宅用非常灯の点灯には別売の停電検知装置が必要です(OA253300)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70467313OL291503BRE47~12102.548(100V)
89,600
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70467329OL291504BRE42~10102.643(100V)
84,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする