住宅用非常灯付LEDシーリングライト

住宅用非常灯付LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 住宅用非常灯付LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 住宅用非常灯付LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 住宅用非常灯付LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 住宅用非常灯付LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 住宅用非常灯付LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム
シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯
自己点検機能付
電池内蔵形(交換電池:BB-03050)
災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します

光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED+非常用LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 木材 カバーアクリル(乳白) 高さ(mm)112 質量(kg)2.2 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45 直径(Φmm)593 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 色(本体)ウォールナット色古味 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※住宅用非常灯の点灯には別売の停電検知装置が必要です(OA253300)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70467356 OL291355BRE 47 ~12 105.3 48(100V)
81,600
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70467365 OL291356BRE 42 ~10 104 43(100V)
76,600
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70467374 OL291357BRE 36 ~8 104.4 37(100V)
71,600
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする