住宅用非常灯付LEDシーリングライト

住宅用非常灯付LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

グレード感のあるシンプルな木枠デザインシリーズ
やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯
自己点検機能付
電池内蔵形(交換電池:BB-03050)
災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します

仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2直径(Φmm)636高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)47スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.2皮相電力(VA)48(100V)光束(Lm)5180LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※住宅用非常灯の点灯には別売の停電検知装置が必要です(OA253300)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70468108OL251619BRE木材(エボニーブラウン色)
73,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468117OL251621BRE木材(チェリー色)
73,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468126OL251623BRE木材(ナチュラル色)
73,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする