ODELIC(オーデリック)
住宅用非常灯付LEDシーリングライト
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯
自己点検機能付
電池内蔵形(交換電池:BB-03050)
災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様
調光器不可
カバー
アクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)
質量(kg)
1.9
直径(Φmm)
600
高さ(mm)
127
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
42
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED+非常用LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.8
皮相電力(VA)
43(100V)
光束(Lm)
4740
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
1~100
適用畳数
~10
傾斜天井取付角度(°)
45
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※住宅用非常灯の点灯には別売の停電検知装置が必要です(OA253300)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70468178
OL291148BRE
¥
72,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください