ODELIC(オーデリック)
住宅用非常灯付LEDシーリングライト
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯
自己点検機能付
電池内蔵形(交換電池:BB-03050)
災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様
調光器不可
長さ(mm)
539
幅(mm)
539
カバー
ポリエステル強化和紙
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
124
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム
白木
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED+非常用LED
光源色
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
1~100
傾斜天井取付角度(°)
45
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※住宅用非常灯の点灯には別売の停電検知装置が必要です(OA253300)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70468257
OL291022BRE
47
104.6
48(100V)
4920
~12
¥
69,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468266
OL291023BRE
42
102.6
43(100V)
4310
~10
¥
64,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください