ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト
空間に光をやわらかく回します
消費電力(W)
9.5
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(乳白)
明るさ
白熱灯器具100W相当
高さ(mm)
40
質量(kg)
0.5
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
10(100V)
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
仕様
調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
直径(Φmm)
150
取付方式
グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70468275
OL291136R
昼白色
5000
82.6
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468284
OL291137R
電球色
3700
76.8
¥
11,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468293
OL291335R
温白色
3500
78.9
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください