小型LED薄型シーリングライト

小型LED薄型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LED薄型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LED薄型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LED薄型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LED薄型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LED薄型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LED薄型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LED薄型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)
(4件のレビュー)

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト
高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません

仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70468345OL291273LR2700電球色95.8オフホワイト460
5,400
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
70468354OL291273NR5000昼白色104.1オフホワイト500
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
70468363OL291273WR3500温白色1000オフホワイト480
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
70468379OL291279LR2700電球色95.8ブラック460
5,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468388OL291279NR5000昼白色104.1ブラック500
5,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468397OL291279WR3500温白色1000ブラック480
5,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: お施主様リビングの照明器具追加のため注文しました。
すまいの窓口合同会社不動産業

デザイン、金額といい、お客様から大変喜ばれました。

2024-10-18
用途: 賃貸物件の交換

メーカーは違いますが、同じような商品があり、購入しました。
他のネットより多少高いですが、他の注文もあったので購入しました。
照明器具関係が安ければもっと利用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70468345
2023-06-19
用途: リフォーム事業や修繕じに
その他業種

軽い上にお洒落で、場所を選ばないデザインに重宝します。
リピーターです。

対象商品 : 70468354
2022-12-09
用途: トイレの改修
有限会社依田工務店

薄くて圧迫感が無く、いいと思います。電源線を差し込むところが狭いのでちょっと挿しにくい感じがしますが、ラジオペンチなどを使えば問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1が参考にしています
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする