小型LEDシーリングライト

小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト
豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます

仕様調光器不可カバー樹脂質量(kg)0.4直径(Φmm)90高さ(mm)50タイプLED電球フラット形(GX53-1)消費電力(W)6.3色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73皮相電力(VA)10(100V)光束(Lm)460LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70468546OL291448BCRオフホワイト
12,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468555OL291449BCRブラック
12,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする