ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
仕様
調光器不可
材質
セード:ステンドグラス
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
172
タイプ
LED電球一般形8.4W(E26)
取付方式
クイック
消費電力(W)
7.2
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
12(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70468844
OL013255LR
2700
電球色
59.5
429
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468853
OL013255NR
5000
昼白色
62.3
449
¥
21,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください