ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
仕様
調光器不可
材質
セード:ステンドグラス
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
172
タイプ
LED電球一般形8.4W(E26)
取付方式
クイック
消費電力(W)
8.4
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.9
皮相電力(VA)
9(100V)
光束(Lm)
428
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
5~100
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70468869
OL013255BR
¥
26,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください