ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
消費電力(W)
7.7
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球ボール球形7.7W(E26)
演色指数(Ra)
94
材質
セード:樹脂(オフホワイト)
明るさ
白熱灯器具60W相当
質量(kg)
0.3
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
13(100V)
調光の可否
否
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
~90
仕様
調光器不可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70468993
OL013280LR
電球色
2700
90.9
173
¥
6,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469009
OL013280NR
昼白色
5000
100
173
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469018
OL218036LR
電球色
2700
90.9
168
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469027
OL218036NR
昼白色
5000
100
168
¥
6,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください