曜日別特売

小型LEDシーリングライト

小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)
仕様調光器不可材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)質量(kg)0.4直径(Φmm)140高さ(mm)163タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)8.4色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)89皮相電力(VA)9(100V)光束(Lm)748LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当調光方式連続100-5%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70469517OL013247BR
11,680
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする