ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
換気扇連動型
高感度人感センサー付
人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途
トイレ用
仕様
調光器不可
材質
セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白)
長さ(mm)
187
幅(mm)
123
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
133
タイプ
LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)
5
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
14(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※換気扇は付属しておりません
※換気扇は周囲の明るさに関係なく作動します
※必ず壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70469526
OL013380LR
2700
電球色
94.2
471
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469535
OL013380NR
5000
昼白色
105.2
526
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
70469544
OL013380WR
3500
温白色
99.8
499
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください