曜日別特売

LEDポーチライト連動形シーリングライト

LEDポーチライト連動形シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト連動形シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト連動形シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト連動形シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト連動形シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト連動形シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト連動形シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト連動形シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

ポーチライトの人感センサーが人を感知し点灯した後、約5秒後に内玄関のシーリングライトが自動点灯します
少し遅れて点灯することで留守中に在宅を装うことができる機能です

仕様調光器不可質量(kg)1.6直径(Φmm)384高さ(mm)146タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)取付方式グローブ:グローブ回転消費電力(W)15ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)29(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※連動させる場合は、引掛シーリング、引掛埋込ローゼットには使用できません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70469709OL011250LRセード:ポリカーボネート(乳白・ナチュラル色モール)2700電球色60.2903
39,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469718OL011250NRセード:ポリカーボネート(乳白・ナチュラル色モール)5000昼白色63.2948
39,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469727OL011251LRセード:ポリカーボネート(乳白・エボニーブラウン色モール)2700電球色60.2903
39,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469736OL011251NRセード:ポリカーボネート(乳白・エボニーブラウン色モール)5000昼白色63.2948
39,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする